• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de protección contra productos químicos CHEMcomfort Antistatic 56

Número de artículo: 091535 56
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Composición del tejido: 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
  • Gramaje / densidad tejido del material: 235
  • Lavar: 95 °C colada de color
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13034

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Composición del tejido 99% poliéster; 1 % fibra de carbono
Gramaje / densidad tejido del material 235 g/m2
Lavar 95 °C colada de color
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color antracita / azul oscuro
Talla de confección DE 56
Norma EN 13034
Tipo de producto Chaqueta protectora contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091535 56
EAN / GTIN 4050274248956
Número del fabricante 02006 10053 000 2082-56

Descripción

Ejecución:

Las prendas de vestir combinan la protección contra productos químicos con propiedades antiestáticas permanentes en un tejido ligero. Para procesos de fabricación especializados.
Chaqueta, de dos colores con cuello vuelto y tira de cierre con botones de presión ocultos en ambos lados.
  • Bolsillos laterales y bolsillo en el pecho con solapas.
  • Bolsillo interior en el pecho.
  • Ancho de la manga ajustable con botones de presión.

Campo de aplicación: Industria del automóvil, del acero, química, galvanoplastia, fabricantes de baterías, laboratorios.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa al final del catálogo, así como en la tienda en línea encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.
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
    Talla de confección DE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra