• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Bata protectora tipo 6 CoverStar® CKI 2XL

Número de artículo: 098375 2XL
Descuento
3,68 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Unisex
Ropa según DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
Color blanco
Tamaño unisex 2XL
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Tipo de producto Chaqueta protectora contra productos químicos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098375 2XL
EAN / GTIN 4029201127091
Número del fabricante CKI 2XL

Descripción

Ejecución:

Batas protectoras (categoría PSA III) tipo 6. Bata de protección desechable antiestática de tela sin tejer de PP con laminado de película microporoso. Con cuello, puños elásticos, dos bolsillos y cierre frontal con botones de presión.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126