• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Chaqueta de alta visibilidad L

Número de artículo: 402318043399L
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
Color gelb / schwarz
Tamaño unisex L
Tipo de producto Chaqueta de señalización

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 402318043399L
EAN / GTIN 7330509347065
Número del fabricante 402318043399L

Descripción

Ejecución:


Material principal
85% poliéster, 15% algodón, satén, 300 g/m²

Detalles
Bolsillo de identificación escamoteable
Fuelle en la espalda
Yugo en la espalda

Acabado
Bajo ajustable con botón, Espalda alargada
Final de manga ajustable con botones a presión

Bolsillos
Bolsillos de pecho con solapa y cierre de botón
Bolsillos delanteros con solapa y bolsillos laterales
Bolsillo interior para teléfono

Forro
Sin forro

Reflex
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Cremallera metálica unidireccional oculta

Lavado
Lavandería industrial EN ISO 15797

Descripción:

  • Cómoda chaqueta Hi-Vis en cuatro combinaciones de colores diferentes
  • Corte ergonómico para ofrecerle una gran libertad de movimiento
  • Muchos bolsillos inteligentes, incluidos bolsillos en el pecho, bolsillos laterales y bolsillo para teléfono
  • Certificado según EN ISO 20471, XS-S Clase 2 M-XX

Norma:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification B ->M

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide