• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes CoreShield™ 25-0513B

Número de artículo: 094523
Descuento
desde  13,32 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 6,18 € 13,32 €
  • de 10
    desde 5,15 € 11,11 €
a petición
Disponible
40 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada
  • Tecnología de punto: 13G
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: E

Descripción

Ejecución:

Serie Honeywell CoreShield™. La innovadora serie de guantes protectores frente a cortes ofrece una excelente sensibilidad al tacto y una agradable movilidad de los dedos. Además, la serie destaca por su larga durabilidad y resistencia. Gracias al recubrimiento de microespuma elástico y transpirable, el guante garantiza una protección antideslizante excelente tanto en superficies aceitosas como secas.
CoreShield™ 25-0513B. Guante protector frente a cortes con nivel de protección contra cortes E para actividades con peligro de corte extremo. Buena comodidad de uso gracias a la fibra de acero fino HPPE.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
La serie CoreShield™ está disponible en diferentes grosores de punto (de 10 a 18 Gauge) y recubrimientos (microespuma de nitrilo, Super Thin Nitril).

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"