{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Contenido | 10 | |
Característica de los guantes | Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas; Apto pata pantalla táctil; Articulación del pulgar reforzada | |
Tecnología de punto | 13G | |
Ropa estándar | Oeko-Tex Standard 100 | |
Quality Dress | CoreShield 25-0513B | |
EN 388 | 4X42E | |
Material de base | Fibra de acero fino HPPE | |
Recubrimiento | Microespuma de nitrilo | |
Variante de recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
Intervalo de aplicación | Universal | |
Color | negro | |
Peso | 55-82 g | |
Longitud | 220 mm - 270 mm | |
Aplicación | reutilizable | |
Clase de protección frente a cortes | E | |
Tipo de producto | Guantes protectores frente a cortes |
Número de artículo | 094523 8 | |
EAN / GTIN | 13603835667109 | |
Número del fabricante | 25-0513B-8 |