Handschuh-Paar CoreShield™ 25-0513B

Artikel-Nr.: 094523
Rabatt
ab  13,61 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024

Staffelpreise:

  • ab 1
    ab 6,18 € 13,61 €
  • ab 10
    ab 5,15 € 11,34 €
auf Anfrage
Lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge
  • Stricktechnologie: 13G
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: E

Beschreibung

Ausführung:

Honeywell CoreShield™ Serie. Die innovative, leichte Schnittschutzhandschuhserie bietet ein sehr gutes Tastgefühl und eine angenehme Fingerbeweglichkeit. Darüber hinaus punktet die Serie mit der langen Haltbarkeit und Robustheit. Durch die elastische und atmungsaktive Mikroschaum-Beschichtung gewährleistet der Handschuh sowohl bei öligen als auch bei trockenen Oberflächen eine ausgezeichnete Rutschhemmung.
CoreShield™ 25-0513B. Schnittschutzhandschuh mit Schnittschutzstufe E für Tätigkeiten mit extremen Schnittgefahren. Guter Tragekomfort durch das HPPE-Edelstahlfaser Trägermaterial.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.
Die CoreShield™ Serie ist in verschiedenen Strickstärken (10 bis 18-Gauge) und Beschichtungen (Nitril-Mikroschaum, Super Thin Nitril) erhältlich.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"