• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Par de guantes KX-07 PETROLEA 8

Número de artículo: 094316 8
Descuento
5,09 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 par
  • Pasos del pedido: 12 par
a petición
En stock
107 piezas en stock
  • Lavar: 40 °C colada de color
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Tecnología de punto: 15G

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 1
Lavar 40 °C colada de color
Secar Secar con aire
Característica de los guantes Exento de silicona; Exento de DMF; Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388 4121X
Material de base Lycra®, poliamida
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento completo
Intervalo de aplicación Universal
Longitud 255 mm
Color negro / gris
Talla de guante 8
Tecnología de punto 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación reutilizable
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes multiuso
Tipo de producto Guantes multiuso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094316 8
EAN / GTIN 6942542968698
Número del fabricante KX-07/SZ.8

Descripción

Ejecución:

Guante protector repelente del aceite con doble recubrimiento de nitrilo para entornos mojados y aceitosos.
  • Recubrimiento integral de nitrilo para la protección segura frente a aceite y grasa.
  • Recubrimiento de espuma de nitrilo en las plantas y los dedos para un agarre seguro en entornos mojados y aceitosos.
  • Puño elástico de punto.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.