• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Máscara antiolor 9913

Número de artículo: 7000034740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Partikelfiltermaske

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000034740
EAN / GTIN 04046719381937
Número del fabricante 7000034740
Número L L01110 85

Descripción

Ejecución:

Última tecnología de filtrado 3M™;Puntos de sellado en la parte superior de la máscara;Diseño especial de la región nasal;Diseño con clip nasal ajustable integrado con acolchado y correa elástica;Embalaje individual;También disponible con 3M™.
Tecnología innovadora para una resistencia a la respiración apenas perceptible;Permite la salida del calor y la humedad respiratoria;Al exhalar, los puntos de sellado minimizan el flujo de aire a través de la parte superior de la máscara;Se adapta perfectamente a la forma de la cara;Fácil colocación de la máscara en la cara;No se desliza;Mantiene su forma;Higiénico y práctico para llevar;Compatible con las gafas de seguridad 3M™.
Filtración alta y fiable de partículas con menos esfuerzo para el usuario de la mascarilla;Reduce el empañamiento de las gafas y aumenta la comodidad de uso gracias a la baja tensión en la exhalación;Compatibilidad mejorada con las gafas/protección ocular;Ajuste ideal;Seguridad gracias al ajuste ideal y al ajuste ceñido;La mascarilla se adapta al movimiento de la boca al hablar;Buen ajuste de la mascarilla durante su uso;Alta comodidad de uso;Evita la contaminación de la mascarilla antes de su uso;Fácil almacenamiento y distribución.
Seguridad gracias a su ajuste ideal y a su sujeción
Mejora de la compatibilidad con las gafas/protección ocular

Descripción:

La Mascarilla desechable especializada 3M™ 9913 ofrece una protección respiratoria ligera, eficaz, cómoda e higiénica contra polvo, niebla y niveles molestos de gas ácido.

Característica:

Diseño de copa y carcasa robusto: Se adapta bien a rostros de diferentes formas y tamaños, mantiene adecuadamente la forma durante el uso y es resistente a la deformación
Capa de carbono: Ofrece protección contra niveles molestos de vapores orgánicos (por debajo del valor umbral límite, TLV), correas con código de colores, nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con código de colores - amarillo: FFP1 según EN 149:2001+A1:2009
Compatible con: Protección ocular de 3M, protección auditiva de 3M
Correas con código de colores: Nivel de rendimiento fácil de reconocer gracias a las correas con códigos de colores - azul: FFP2 según EN 149:2001+A1:2009
Diseño cómodo, liviano y separado del rostro
Gracias a su forma convexa, el clip nasal y su diseño de dos tiras, se adapta a la perfección a una amplia variedad de tamaños de caras.
Opción de transporte higiénica y práctica
Tecnología innovadora para una resistencia respiratoria apenas perceptible
Sin deslizamiento
Compatible con las gafas protectoras 3M™
Permite que el calor y la humedad respiratorios escapen

Nota:

Wide variety of workplace environments, including those with low-level odour from organic vapours