• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Spezialpartikelmaske, FFP1, ohne Ventil, 9913

Artikel-Nr.: 7000034740
Setpreis 100 Stück (5,28 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 100 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Partikelfiltermaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000034740
EAN / GTIN 04046719381937
Herstellernummer 7000034740
L-Nummer L01110 85
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit 3M™ Spezialpartikelmasken erhalten Sie zuverlässigen und effektiven FFP1-, FFP2- und FFP3-Atemschutz gegen Staub, Nebel und geringe Konzentrationen von speziellen Gasen und Dämpfen, die oft neben der Feinstaubbelastung anzutreffen sind. Sie sind mit einer Aktivkohleschicht ausgestattet, die vor lästigen Gerüchen schützt, und eignen sich ideal für Arbeitsumgebungen beim Schweißen oder bei der Abfallsortierung. Unser leichtes, vorgeformtes Design ist robust und formstabil, und die konvexe Form, die weiche innere Gesichtsabdichtung, der Nasenbügel und die Kopfbänder sorgen für einen hohen Tragekomfort bei Gesichtsformen aller Art. Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des Schutzniveaus (DGUV Regel 112-190): gelb für FFP1 (4), blau für FFP2 (10) und rot für FFP3 (30). Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt.

Vorteil:

  • Bietet Schutz der Klasse FFP1, FFP2 und FFP3 gegen Staub und Nebel
  • Die Aktivkohleschicht schützt vor Geruchsbelästigung und, bei manchen Modellen, vor organischen Dämpfen, sauren Gasen und Ozon in geringer Konzentration
  • Die konvexe Form, der Nasenbügel und die Kopfbänder gewährleisten einen bequemen Sitz für verschiedenste Gesichtsformen
  • Leichtes, vorgeformtes Designrobust und formstabil
  • Die textile, farbkodierte Bebänderung erleichtert die Identifizierung des jeweiligen Schutzniveaus: gelb für FFP1, blau für FFP2 und rot für FFP3
  • Gute Passform für die verschiedensten Gesichtsgrößen dank konvexer Form, Nasenbügel und Kopfbändern
  • Auf optimale Nutzung zusammen mit 3M Augen- und Gehörschutzprodukten ausgelegt

Empfehlung:

  • Eine Vielzahl von Arbeitsumgebungen, einschließlich solcher mit geringem Geruch durch organische Dämpfe