• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Sensores electroquímicos XXS O2

Número de artículo: 097207 O2

Detalles de producto

Datos técnicos

Sensor para el tipo de gas Oxígeno
Capacidad de medición 0 vol% - 25 vol%
Tipo de producto Sensores de medición de gas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097207 O2
EAN / GTIN 4026056012121

Descripción

Ejecución:

Los sensores se pueden instalar en el aparato básico X-am 5600, en un práctico sistema de unidades normalizadas. En el caso de los sensores del tamaño XXS se pueden combinar, como máximo, tres sensores. En el caso de los sensores infrarrojos se puede instalar, como máximo, un sensor.

Idóneo para:

Aparato básico n.° 097205

Condiciones del suministro:

Capacidad de medición: 0 - 25 % en vol.

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra