• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Hay una alternativa para este artículo

Zapato negro, versión XB ESD 756 SMC, S3 XB 40

Número de artículo: 092674 40
Descuento
116,27 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Caballero
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Acero
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Propiedad Amortiguación Vario®
Número de zapato UE 40
Protección pies central Poliuretano
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092674 40
EAN / GTIN 4044348515914
Número del fabricante ESD 756 SMC S3 XB 40

Descripción

Ejecución:

El zapato de seguridad con Secura Meta Cover protege el empeine y el metatarso (protección certificada para el metatarso), conservando a la vez la flexibilidad del zapato. Amortiguación del talón Secure Vario® para una gran comodidad.
  • Material superior de cuero de nobuc.
  • Forro funcional transpirable.
  • Lengüeta cerrada.
  • Hilo Nomex® ignífugo.
  • Suela TPU Dynamics.
  • Protección reforzada en las puntas.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Plantilla cómoda ERGO_SOFT ESD.
  • Protege contra descarga electrostática (ESD).
  • Protección para el metatarso Secura Meta Cover (material de poliuretano).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO HI M
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra