• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de cordones negra Xenia SF ESD, S3 XB 35

Número de artículo: 092741 35
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Sexo Señora
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Aluminio
Seguridad antiperforación Textil
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
propiedad electrostática EGB/ESD
Número de zapato UE 35
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092741 35
EAN / GTIN 4044348668979
Número del fabricante XENIA SF S3 SR XB GR. 35

Descripción

Ejecución:

Bota de seguridad para señora Xenia SF con tecnología VARIO Multiflex®.
  • Microfibra lisa ultraligera con característico estampado de alta frecuencia.
  • Construcción del calzado sin costuras.
  • Suave forro funcional transpirable.
  • Plantilla cómoda ERGO-SOFT ESD.
  • Protección de la punta resistente a la abrasión de TPU.
  • Guarnición de talón TPU para estabilización.
  • Suela TPU Woman Sport ESD.
  • Lengüeta para el polvo.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20435:2011 S3 SRC.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092740.
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra