• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado negro OFFICER 20 ESD, S2 XB 38

Número de artículo: 092745 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Clase de protección: S2
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Hormigón
  • Norma: Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
  • Propiedad: Amortiguación Vario®
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OFFICER 20 ESD
Sexo Caballero
Clase de protección S2
Material cubierta protectora dedos del pie Hormigón
Norma Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Propiedad Amortiguación Vario®
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress Zapato abotinado Officer 20 S2 SRC XB
Número de zapato UE 38
Color negro
Tipo de producto Zapato abotinado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 092745 38
EAN / GTIN 4044348676431
Número del fabricante OFFICER20XB38P

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad Business OFFICER 20 con sistema SECURA VARIO® para una amortiguación del talón adaptada a la carga.
  • Cuero liso adaptable.
  • Forro blando de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda SUPER-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU OFFICE, antracita.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRB
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092744.
Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 50.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra