Zapato abotinado negro OFFICER 20 ESD, S2 XB, Número de zapato UE: 42

Número de artículo: 092745 42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de zapato UE Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie OFFICER
Denominación del fabricante Halbschuh Officer 20 S2 SRC XB
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color negro
Tamaño UE 42
Sexo Caballero; Unisex
Norma EN ISO 20345; Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191
Material de cubierta Cuero liso
Material suela Poliuretano termoplástico (TPU)
Antideslizante sí
Cubierta protectora para los dedos sí
Material cubierta protectora dedos del pie Acero
Zona del talón cerrada sí
Resistencia al combustible de la suela sí
Propiedades antiestáticas sí
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón sí
No pasa el agua durante mín. 60 minutos sí
Estanquidad al agua no
Nivel de protección S2
Amortiguación del talón sí
Amortiguación en función del peso sí
Características zapato Apropiada para suelas ortopédicas; Plantilla extraíble; Resistente al aceite
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 092745 42
EAN / GTIN 4044348676479
Número del fabricante OFFICER 20 XB 42
Fabricante/responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad Business OFFICER 20 con sistema SECURA VARIO® para una amortiguación del talón adaptada a la carga.
  • Cuero liso adaptable.
  • Forro blando de cuero legítimo.
  • Plantilla cómoda SUPER-SOFT ESD.
  • Plantilla de cuero auténtico.
  • Suela TPU OFFICE, antracita.
  • Dotación ESD.

Norma:

EN ISO 20345:2022 S2 SR FO
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Versión normal NB en n.° 092744.
Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 39 – 50.
Incluye el elemento amortiguador rojo y verde