• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones BOREAS Work GTX Mid S3 CI BOREAS Work GTX Mid S3 CI, Talla 46

Número de artículo: 5336-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 5336-46
EAN / GTIN 4048159653629
Número del fabricante 5336-46
Número L L00790 1906

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material textil CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa LOWA
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela de GOMA/PU VIBRAM® con tecnología MONOWRAP®
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B