{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | NEWTON | |
Sexo | Unisex | |
Clase de protección | S2 | |
Material cubierta protectora dedos del pie | Acero | |
Norma | Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191 | |
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Propiedad de la suela | Suela de rebote | |
Número de zapato UE | 39 | |
Tipo de producto | Botas de seguridad |
Número de artículo | 092214 39 | |
EAN / GTIN | 4030839351994 | |
Número del fabricante | 769910-39 |