Escoba industrial para salas Elaston, Longitud: 400mm

Número de artículo: 087520 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
602 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

anchura cuerpo 400 mm
Forma filamentos completamente filamentada
Material cuerpo Soporte de madera
Color filamentos rojo
con chapa de carda no
Sistema de mango Agujero del mango
Apropiado para ⌀ de mango 24 mm
resistente a la humedad
Equipamiento Elaston
Ámbito de uso – suciedad para suciedad grosera, duración extremadamente larga
Tipo de producto Escoba

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 087520 400
EAN / GTIN 4250560509413
Número del fabricante 234000

Descripción

Ejecución:

Soporte de madera con orificio para el mango de ⌀ 24 mm. Para suciedad basta, resistente en húmedo, extremadamente duradero.