• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VISTA NOCTURNA - faro con luz roja

Número de artículo: 03.5438
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
Tipo de producto Lámpara frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5438
EAN / GTIN 5708997354384
Número del fabricante 03.5438
Número L L01030 86

Descripción

Descripción:

Linterna frontal con luz blanca y roja. Con el faro NIGHT VIEW puede elegir entre luz blanca y roja. La luz roja es adecuada para operaciones nocturnas, ya que el ojo no tiene que hacer mucho esfuerzo y el entorno para ver en la oscuridad no se ve afectado. La luz roja es más conocida por los militares cuando se leen mapas durante las maniobras nocturnas, pero También es utilizado por civiles Fines utilizados por la noche. Por ejemplo, en barcos y sistemas costa afuera. En los barcos, la luz roja en el puente de navegación durante la noche es particularmente valiosa porque le permite trabajar en el panel de control mientras mantiene la visión nocturna. La VISTA NOCTURNA también puede ser muy útil en las plataformas petrolíferas, donde los trabajadores de la perforación trabajan largas horas en la oscuridad con herramientas especiales. Los faros de luz roja también son particularmente buenos para los guardias de seguridad que trabajan en ambientes oscuros por la noche. Tenga en cuenta que solo el número de artículo 03.5438 se suministra con un cable de carga. Todos los demás modelos (03.5438xx) se suministran sin cargador.Gracias a la última tecnología COB-LED y la difusión de luz optimizada, NIGHT VIEW ofrece una iluminación extremadamente brillante y uniforme de todo el campo de visión. Evita girar la cabeza, lo que sería necesario con el cono de luz limitado de otros faros para iluminar su área de trabajo. NIGHT VIEW está equipado con la última tecnología de batería para una duración de luz extremadamente larga y establece estándares completamente nuevos para la iluminación de trabajo profesional. En el modo de sensor, NIGHT VIEW se puede encender / apagar fácilmente con un solo movimiento de la mano frente a la lámpara, incluso con guantes gruesos. // El diseño NIGHT VIEW es único y gracias a la patente de diseño de la UE RCD No. 2635946, CN patente de diseño n. ° ZL201530127144.9 y protegido por la patente de modelo de utilidad CN n. ° ZL201520281200.9.

Característica:

  • Ángulo del haz: 120°/60°
  • Batería: Lithium Polymer
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 1600 mAh
  • Cargador incluido: no
  • Clase de protección: IP 65
  • Consumo de energía, máx.: 3 W
  • Flujo luminoso: 80 lm - 160 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: RED / WHITE COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 250 - 500
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,8 V
  • Tiempo de carga: 4 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 5 h

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos