• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Lámpara de trabajo LED SPS con batería, Consumo de potencia: 84W

Número de artículo: 03.6009
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
Tipo de producto Lámpara de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.6009
EAN / GTIN 5708997360095
Número del fabricante 03.6009
Número L L01030 141

Descripción

Descripción:

Foco de construcción LED de alto rendimiento con iluminación de 360° y paquete AKKU reemplazable. AREA 10 SPS es el primer proyector compacto del mundo para uso móvil con iluminación de 360° y pack AKKU reemplazable. Con una luz de trabajo difusa y uniforme de hasta 10.000 lúmenes, es ideal para el profesional que necesita una iluminación potente y eficaz del lugar de trabajo para reparaciones, pintura o trabajos de construcción de todo tipo. El proyector es fácil y cómodo de transportar gracias a su diseño compacto y al asa de transporte integrada. Elija entre un ángulo de haz de 360° o 180° en función de la tarea a realizar. Con la función de atenuación incorporada, puede elegir entre cinco niveles de luz diferentes. AREA 10 SPS viene con la innovadora SOLUCIÓN DE POTENCIA SCANGRIP para una alta FLEXIBILIDAD y una disponibilidad de luz ilimitada. La batería es fácil de cambiar o simplemente puedes montar el cargador directamente en la luz. La batería de reserva integrada evita de forma fiable que la luz se apague de repente. La aplicación de control de luz BLUETOOTH permite encender y apagar la luz de trabajo y ajustar la potencia lumínica con el teléfono móvil. Esta función ahorra tiempo de operación manual y aumenta la eficiencia del trabajo diario. Descargue la aplicación Area Spotlight Light Control:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Quickguide for Bluetooth appAREA 10 SPS viene con un gancho para opciones de colocación FLEXIBLE y es muy fácil de montar en el SCANGRIP-TRIPOD. A continuación se indican algunos aspectos destacados del Area 10 SPS:
Ángulo de proyección de 360° o 180°
Pack AKKU reemplazable
Aplicación Bluetooth
Polvo y resistencia al agua (IP65)
Banco de energía incorporado con toma USB
// El diseño único del Area 10 SPS lleva la protección de diseño de la UE Nº 7180187.

Característica:

  • Ángulo del haz: 360°
  • Batería: Ión de litio
  • Capacidad de la batería: 8000 mAh
  • Cargador incluido: sí
  • Clase de protección: IP 65
  • Consumo de energía, máx.: 85 W
  • Flujo luminoso: 1000 lm - 10000 lm
  • Fuente de luz: SMD LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1600 - 16000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 12.6 V
  • Tensión de la batería: 11,1 V
  • Tiempo de carga: 2 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 10 h

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios