Soporte para soldadura ángulo interior / exterior, Tipo: IOWCC

Número de artículo: 085955 IOWCC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
85 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Fuerza de sujeción nominal 90 N; 150 N
Longitud 75 mm; 125 mm
Anchura 52 mm; 85 mm
Peso 0,13 kg; 0,4 kg
Tipo de producto Imán angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085955 IOWCC
EAN / GTIN 5012095618119
Número del fabricante IOWCC

Descripción

Ejecución:

El soporte para soldadura sujetable se puede ajustar a 30°, 60° y 90°.
El juego consta de 2 soportes para soldadura (ángulo interior / exterior) de longitud 75 mm y 125 mm.

Aplicación:

Medios auxiliares para el posicionamiento, la fijación y la sujeción de componentes en trabajos de soldadura.