Ejecución:
Color de producto: Rojo
Material aislante de poliolefina, con un revestimiento adhesivo termofusible interno
Longitud total: 30.48 mm
Tensión máxima 600 V.
La corriente máxima corresponde al conductor n transverse de de sección transversal del conductor
Descripción:
Conectores de compresión termorretráctiles para conexiones eléctricamente sólidas y una protección eficaz contra la humedad.
Característica:
El conector sin fisuras está hecho de cobre estañado
Material aislante de poliolefina, con un revestimiento interior de adhesivo termofusible
Temperatura máxima de aplicación 105°C
Tensión máxima 600 V
Corriente máxima correspondiente a la sección del conductor
Nota:
Proporciona un sellado resistente al agua, la sal y otros contaminantes cuando se retrae