• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Material para Etiquetas 3M™ 3690 E

Número de artículo: 7100174309
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100174309
EAN / GTIN 04054596526990
Número del fabricante 7100174309

Descripción

Ejecución:

Adecuado para la impresión serigráfica, flexográfica y por transferencia térmica
Resistente a la corrosión atmosférica
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C.
Homologación UL

Descripción:

Los materiales para etiquetas de transferencia térmica de 3M™ son versátiles y duraderos. Proporcionan una excelente estabilidad térmica y resistencia a la humedad para su uso en aplicaciones exigentes, como la lectura de códigos de barras. El adhesivo de muchos productos ofrece una excelente claridad y una buena adherencia inicial para ayudar a mejorar la etiqueta terminada.

Característica:

Imprimible en serigrafía, flexografía y transferencia térmica
Resistente a la intemperie
Resistente a temperaturas de -40°C a +110°C
Reconocido por UL
A prueba de transmisiones