Juego hojas de sierra de calar, Denominación: T321BF

Número de artículo: 588500 T321BF
Establecer precio 5 Unidad (2,87 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación precio unitario incly. IVA
  • Optimizado para material de trabajo: Acero
  • Grosor chapa (chapa perforada): 2,5-6
  • Perfil metálico (abierto): < 65
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 2,0 mm
Longitud hoja 132 mm
Denominación T321BF
Uso _T321BF
Optimizado para material de trabajo Acero
Grosor chapa (chapa perforada) 2,5-6 mm
Perfil metálico (abierto) < 65 mm
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588500 T321BF
EAN / GTIN 3165140597012
Número del fabricante 2608636707

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra de calar para metal. Asiento mango con un saliente.
Speed for Metal: mayor duración y velocidad de corte en metal gracias a la hoja de sierra estrechada, menos grosor de la hoja y una forma geométrica del diente optimizada (de forma alterna diente rígido y agresivo).

Volumen de suministro:

5 piezas