{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Corindón de circonio | |
Símbolo de medio abrasivo | ZA | |
Tamaño de grano | 80 | |
Grado de finura | medio | |
Forma casquillo | cilíndrico | |
⌀ exterior | 45 mm | |
⌀ de casquillo | 30 mm | |
Casquillo anchura | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 19.100 min-1 | |
Tipo de producto | Casquillo de abanico lijador |
Número de artículo | 553822 30X30 | |
EAN / GTIN | 4045197723178 | |
Número del fabricante | 553822 30X30 |