{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ D | 25 mm | |
Medida L1 | 140 mm | |
Medida L2 | 40 mm | |
Medida L3 | 35 mm | |
Medida L4 | 10 mm | |
Medida L5 | 6 mm | |
Medida L6 | 10 mm | |
Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |
Número de artículo | 290388 35 | |
EAN / GTIN | 4062406258269 |