• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Soporte torneado apriete QT Eco 25/15 mm

Número de artículo: 250602 25/15
Descuento
386,64 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 15 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Código ISO Soporte DDJNR/L 2525X15
Plaquita de corte adecuada DN.. 1506..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 46 mm
Longitud total L 117,5 mm
Calzo 259031 30
Tornillo para calzo 259025 1
Brida 259038 7
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250602 25/15
EAN / GTIN 4045197657022

Descripción

Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Ejecución - imagen:

Distribución óptima del líquido refrigerante por todo el filo.
El posicionamiento dentro de la escala garantiza una transferencia de refrigerante precisa.

Ventaja:

Aúne las ventajas de GARANT Eco y del cambio de plaquitas de corte reversibles sin herramientas.
Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón − Cambiar el filo − Presionar la sujeción por brida.
Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.
Fuerza de apriete invariable, alta precisión de cambio, sin mantenimiento.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos Eco-System GARANT n.° 317900319886.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Eco" Ver todos