• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete GARANT Master eco 20/12 mm

Número de artículo: 250038 20/12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Eco
Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 12 mm
Tipo de boca derecha
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte DCLNR/L 2020K12
Plaquita de corte adecuada CN.. 1204..
Anchura de función L4 29,5 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 125 mm
Calzo 259031 49
Tornillo para calzo 259027 8
Brida, tornillo, junta tórica 259036 22
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250038 20/12
EAN / GTIN 4067263121176

Descripción

Ejecución:

Refrigeración altamente eficiente directamente en el filo y refrigeración adicional de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante a través de agujero largo en la parte inferior del mango en combinación con asientos GARANT Master eco n.° 319006319136 o n.° 317900 con una longitud del mango de < 125 mm. Posibilidad de conexión opcional mediante conexión de manguera (G 1/8 pulgadas) n.° 269207 y 269208.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

De la misma serie "Master Eco" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript