• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PCLNL 2525X-12X-JHP-MC Herramientas con Fijación por Palanca y Entradas Inferiores para Conductos de Alta Presión de Refrigerante para Plaquitas Negativas Rómbicas de 80º CNMX/CNMG

Número de artículo: 3605956
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
Serie HELITURNLD
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3605956
EAN / GTIN 7291075356786
Número del fabricante 3605956
Número L L23990 1734

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 118 mm, Longitud de la cabeza (LH) 33 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Longitud funcional (LF) 118 mm
  • Ancho funcional (WF) 32 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 33 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -6 Degrees
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "HELITURNLD" Ver todos