• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

VNMG 160408 IC8150

Número de artículo: 251791 IC8150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
60 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VNMG 160408
Radio angular 0,8 mm
Clase IC8150
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas F3P
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2,5 mm
Avance f 0,08 mm/rev. - 0,24 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 180 m/min - 400 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress VNMG 160408-F3P IC8150
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251791 IC8150
EAN / GTIN 7291075326109
Número del fabricante 5560584

Descripción

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript