{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | SNMX 1204 | |
Clase | HUT25 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | continuo | |
Profundidad de corte ap | 1 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 50 m/min - 120 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 30 m/min - 80 m/min | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 8 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251398 1 | |
EAN / GTIN | 4062406258283 |