• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete HELIGRIP HELI 16/3 mm

Número de artículo: 273767 16/3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI-GRIP
Tamaño del mango 16 mm
Ancho de tronzado w 3 mm
Tipo de boca izquierda
Refrigeración interior no
Profundidad de escotadura tmáx. 12 mm
Longitud de la cabeza L1 30 mm
Longitud total L 135 mm
CWX 3,18 mm
CUTDIA 32 mm
WF 14,8 mm
WB 2,4 mm
Posibilidad de tronzado axial
Quality Dress HELIL 1616-3T12
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273767 16/3
EAN / GTIN 7291075031928
Número del fabricante 2500560

Descripción

Ejecución:

Diseño recto (figura 1).

Aplicación:

Para torneado, tronzado y ranurado.

Idóneo para:

Insertos de corte n.º 273403273413.

De la misma serie "HELI-GRIP" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño del mango / anchura de tronzado w (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra