• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquitas de tronzado y torneado neutro 3/30

Número de artículo: GG2720 3/30
Establecer precio 30 Unidad (8,67 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HBG25
Cantidad 30
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Radio angular R 0,3 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,04 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Contenido 278029 3
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2720 3/30
EAN / GTIN 4067263096740

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
150
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
140
Uni
 
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Herramientas de tronzado n.° 278005; 278015278056.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript