• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de ranurado Radio completo 3 mm

Número de artículo: 275042 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,51 € / Unidad
  • de 10Unidad
    13,76 € / Unidad
a petición
En stock
43 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de tronzado w 3 mm
Condición de corte continuo
Clase HB9035
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,1 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 275042 3
EAN / GTIN 4062406378608

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
50
GG(G)
K
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 274030274134.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas