• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Insertos de corte TANGGRIP TAG N-C 2/0,2 mm

Número de artículo: 273630 2/0,2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
190 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas C
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 180 m/min
Ancho de tronzado w 2 mm
Radio angular R 0,2 mm
Clase IC5400
Tolerancia ancho de tronzado w 0,04 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,16 mm/rev.
Número de cambios/cortes 1
Perfil de plaquita de corte neutro
Serie TANGGRIP-PL
Asignación fino/desbaste Acabado
Quality Dress TAG N2C IC5400
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273630 2/0,2
EAN / GTIN 7291075213546
Número del fabricante 6080559

Descripción

Ejecución:

Rompevirutas con bisel protector pronunciado. Primera elección para ISO-P. Avance medio a alto.

Aplicación:

Para tronzado y ranurado.

Idóneo para:

soportes para plaquitas n.° 273610273614.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript