• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DFN 380-304-32A-8D-IQ Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 8xD

Número de artículo: 3260028
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3260028
EAN / GTIN 7291075364705
Número del fabricante 3260028
Número L L24040 884

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0, Longitud total (OAL) 407.8 mm, Longitud utilizable (LU) 304 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 38.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 38 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 339.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 38.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HFP 380
  • Longitud total (OAL) 407.8 mm
  • Point Length (PL) 8.2 mm
  • Voladizo (LPR) 347.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 304 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos