• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DCNT 175-042-20A-M20 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

Número de artículo: 3260260
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
Serie PRE-THREAD
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3260260
EAN / GTIN 7291075377712
Número del fabricante 3260260
Número L L24040 29

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 17.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0, Longitud total (OAL) 122 mm, Longitud utilizable (LU) 50.7 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17.5 mm
  • Cutting Diameter 2 (DC_2) 24 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 175
  • Longitud total (OAL) 122 mm
  • Point Length (PL) 2.7 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 50 mm
  • Step Diameter Length (SDL) 42 mm
  • Longitud utilizable (LU) 50.7 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "PRE-THREAD" Ver todos