• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Machos para laminar roscas a máquina con ranuras de lubricación Macho de roscar HSS-E-PM forma C 6HX TiAlN

Número de artículo: 139255
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
70 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma rosca: DIN 13

Descripción

Ejecución:

Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el uso en materiales de acero.
  • Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
  • Recubrimiento HIPIMS de varias capas para lograr una alta resistencia al desgaste.
  • Sustrato HSS-E-PM para maximizar la seguridad del proceso.

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en caso de roscas relativamente profundas.

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos
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
    M-LH precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra