• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Barra de mandrinar espiralizada de acero GARANT Master Turn 8/06 mm

Número de artículo: 260031 8/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie GARANT Master
⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A08H SCLCR/L06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10 mm
Desplazamiento central L3 5 mm
Longitud de sujeción L2 7 mm
Longitud de la cabeza L1 20 mm
Longitud total L 100 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260031 8/06
EAN / GTIN 4062406573768

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

De la misma serie "GARANT Master" Ver todos
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra