Ejecución:
DIN 2189 (≈ DIN 5156).
Con ranuras de lubricación; efecto lubricante óptimo incluso en el caso de roscas relativamente profundas.GARANT Master Form Steel:Macho de alto rendimiento para conformar roscas, de última generación, desarrollado especialmente para el
uso en materiales de acero.- Geometría poligonal optimizada para un par de giro reducido.
- Recubrimiento HIPIMS de varias capas para una alta resistencia al desgaste.
- Sustrato HSS-E-PM para la máxima seguridad en el proceso.
Con alimentación interna de refrigerante lateralmente por las ranuras.
Permite la máxima durabilidad en el mecanizado de agujeros pasantes y ciegos.
Aplicación:
Para roscas de tubo cilíndricas Whitworth DIN-ISO 228 / 1 (no en uniones estancas montadas en roscas).