• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FRESA - LIMA 4

Número de artículo: VFA.1206
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
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo VFA.1206
EAN / GTIN 3148516297143
Número del fabricante VFA.1206
Número L L60130 3470

Descripción

Descripción:

  • Espesor del producto: Fresa de carburo de tungsteno
  • flauta espiral en el sentido de las agujas del reloj
  • diámetro del mango de las fresas de carburo: 6 mm

Característica:

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • Número: 4
  • RPM: 20000
  • [g]: 30