FRAISE - LIME

Réf.: VFA.1206
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
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article VFA.1206
EAN / GTIN 3148516297143
Réf. fabricant VFA.1206
Article hors catalogue L60130 3470

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Fraises en carbure de tungstène
  • Rainure hélicoïdale à droite
  • Diamètre de la tige des fraises en carbure: 6 mm

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 25
  • N°: 4
  • Tours/min: 20000
  • [g]: 30