• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresa angular de aluminio 25/2

Número de artículo: 211755 25/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular; Ramping; Plunging
  • Refrigeración interior: sí
  • Intercambio de herramienta: PowerCard
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 25 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango cilíndrico
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular; Ramping; Plunging
Refrigeración interior
Intercambio de herramienta PowerCard
Longitud de voladizo L1 32 mm
Longitud total Ltot 88 mm
⌀ de mango Ds h6 25 mm
⌀ D3 15 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 40 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 48 mm
Fresado circular de taladro ap 7,6 mm
Ángulo de rampa αmáx. 6,81 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 12,56 mm
Plaquita de corte adecuada ZDHT 1505
Juego tornillo para plaquita reversible 2198784 (15IP)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 211755 25/2
EAN / GTIN 4062406681883

Descripción

Ejecución:

Sistema de fresado de alto rendimiento para velocidades de corte elevadas. Base para plaquitas absolutamente precisa. Extraordinaria rigidez a la torsión mediante el seguro de centrifugación optimizado.

Atención:

Antes de utilizar la plaquita de corte n.° 211776 ALU (r = 5,0 mm) y 211777 ALU (r = 6,0 mm) se deben modificar los asientos de la plaquita de corte del soporte.

Nota:

Par de giro recomendado para la fijación de los tornillos de amarre n.° 219878 4 y219878 5 es de 3,2 Nm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / cantidad de filos Z precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra