Fresas de disco DeepMILL-G Ancho ap = 2 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Número de artículo: 218230 32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ D 32 mm
Recubrimiento TiAlN
Tipo soporte base 11/18
Cantidad efectiva de filos Zef 8
Número de filos Z 16
Anchura placa E 6 mm
Profundidad de ataque ae máx. por corte 6,6 mm
Avance fz 0,025 mm
Material MDI
Mango con perforación
Tipo de producto Inserto de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 218230 32
EAN / GTIN 2050001737052
Número del fabricante 164402

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
300
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
150
Acero < 500 N/mm²
P
160
Acero < 750 N/mm²
P
120
Acero < 900 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Fresado de ranuras, punzonado, construcciones nervadas.
DeepMILL-G permite mecanizar hasta el fondo.

Nota:

Valores de aplicación para ae máx.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra