{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
Quality Dress | GKS 55+ GCE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Ejecución | Sierra circular manual | |
Consumo de potencia | 1.350 W | |
Velocidad de giro máxima | 4.700 min-1 | |
⌀ de hoja de sierra | 165 mm | |
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra | 20 mm | |
Profundidad de corte máximo 90° | 63 mm | |
Peso | 3,8 kg | |
Vibraciones máximas según EN | 4 m/s2 | |
Tipo de producto | Sierra |
Número de artículo | 078181 GKS55GCE | |
EAN / GTIN | 3165140731041 | |
Número del fabricante | 0601682101 |