• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Hoja de sierra circular expert for MultiMaterial 216 mm

Número de artículo: 583930 216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

216 mm
⌀ de perforación 30 mm
Cantidad de dientes 64
Anchura de corte B 2,4 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 583930 216
EAN / GTIN 3165140648189
Número del fabricante 2608642493

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra de precisión con hoja de base que amortigua el ruido y las vibraciones, de alta resistencia. El anillo de tensión integrado proporciona estabilidad de la forma en todos los intervalos de temperatura. El recubrimiento evita adherencias, mantiene la hoja de sierra fría y protege de la corrosión. Los dientes de metal duro rectificados con precisión garantizan una elevada durabilidad y la mejor calidad de corte.

Aplicación:

Para cortar diferentes materiales como placas laminadas, epoxi, madera y metales no férricos. Forma de los dientes: Diente plano trapezoidal, ángulo de desprendimiento negativo.
Para sierras circulares de mesa, sierras tronzadoras y para ingletes, serrado de paneles.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.