Alicates

Número de artículo: 2850796
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Número de artículo 2850796
EAN / GTIN 4046459136309
Número del fabricante 2850796
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Para alojamiento rápida y fácilmente la varilla de pistón del cilindro maestro del embrague desde el pedal del embrague, necesaria al quitar el cilindro maestro del embrague o el bloque del cojinete del pedal.

Característica:

  • Contenido: 1 unidades
  • Longitud total: 290 mm
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en el manual de instrucciones?: No
  • ¿Existen instrucciones de eliminación en la batería?: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Aislado a 1000 V: No
  • Certificado VDE: No
  • para: Apto para VW-Audi, Opel, Citroën y Peugeot. Especialmente adecuado, p. ej., para: Opel Astra-J, Signum, Vectra-C; Audi A1 (8X), A3 (8P), A4 (B7), A6 (C6); VW Golf (1K1), Passat (3B6), Eos (1F); Peugeot 207 (06-15); 307 (01-09); 308 (07-13); 407 (04-11) y Citroën C3 (2009-) (también Picasso); C4 (04-10) (también Picasso); C5 II (2007-) etc.
  • Ancho de apertura de los dedos de pinza (máx.): 60 mm
  • Ancho de apertura de los dedos de pinza (mín.): 3 mm