Cajas de almacenamiento visible

Número de artículo: 1781
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color gris
Altura 78 mm
Anchura 102 mm
Profundidad 170 mm
Material Polietileno (PE); Polipropileno (PP)
Capacidad de carga 1
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 1781
EAN / GTIN 4017976017815
Número del fabricante 1781
Número L L90080 1208
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

De plástico de alta calidad y resistente a los impactos, principalmente polietileno (PE) y polipropileno (PP). Estos materiales son resistentes a todas las soluciones alcalinas y ácidos comunes, son inodoros e insípidos, fisiológicamente completamente inofensivos, y permanecen dimensionalmente estables y resistentes al material a temperaturas entre - 40° y + 100°. Color gris.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 1
  • Longitud total (mm): 170/145
  • Ancho total (mm): 102
  • Altura total (mm): 78