Perno de soporte de bola, autoblocante, neumático, acero inoxidable, d1=10 mm / l1=35 mm

Número de artículo: 22349.0725
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 22349.0725
EAN / GTIN 4030618727958
Número del fabricante 22349.0725
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Elemento de soporte robusto, rápido y fácil de usar, con accionamiento neumático. La función de seguridad integrada impide el desbloqueo en caso de pérdida de presión. El bloqueo se garantiza durante la elevación de la carga mediante un cierre por encaje, lo que ofrece la máxima seguridad posible.
Este perno de soporte esférico se utiliza en la tecnología de automatización y manipulación para elevar cargas. La integración en sistemas robóticos es posible gracias a una preparación para la conexión según la norma ISO 9409-1 (Robots industriales: interfaces mecánicas). El desbloqueo neumático puede supervisarse mediante un indicador de posición. Gracias a su carcasa de aluminio, el componente tiene un peso reducido y permite alcanzar una carga útil máxima, especialmente en aplicaciones robóticas.
Resumen de las ventajas:
  • Ámbito de aplicación en funcionamiento semiautomático y totalmente automático
  • Función de seguridad integrada: no se desbloquea en caso de pérdida de presión.
  • Bloqueo durante la elevación de la carga mediante un cierre por encaje
  • Posibilidad de supervisión del desbloqueo neumático
  • Peso ligero: consecución de una elevada carga útil en aplicaciones robóticas.
  • Conexión según ISO 9409-1 (Robots industriales - Interfaces mecánicas)
Material de la pieza de perno

  • Acero templado, templado, fosfatado con manganeso
vaina
  • Aluminio, anodizado en azul
pluma
  • Acero inoxidable
módulo de control
  • Aluminio Al
Montaje
Para el montaje se incluyen cuatro tornillos cilíndricos en el volumen de suministro.

Manejo
Cada perno de soporte esférico incluye un manual de instrucciones. Este documento también está disponible para su descarga en formato PDF.

Notas
Diseño especial bajo pedido.
El componente modular permite, a petición del cliente, la realización de otros tamaños con pernos de soporte esféricos de la gama de productos.