• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Fresas de planear GARANT TwinCut

Eficiencia inigualable con un solo cabezal de fresado para 2 tipos de plaquitas.

GARANT TwinCut ofrece resultados de alto rendimiento para las operaciones de desbaste y acabado

Realice las operaciones de desbastado y acabado con tan sólo una herramienta. Aprovecha las ventajas del nuevo cabezal de planeado GARANT TwinCut:

  • Un cabezal de fresado para 2 tipos de plaquitas.
  • Plaquitas de corte de 2 lados para realizar mecanizado de desbastado y acabado.
  • Relación calidad-precio muy atractiva.

Así funcionan a día de hoy las fresas de planear

1. Mecanizado de acabado (aplicaciónm principal)

Características de las plaquitas de fresado:
Compensación de la fuerza de corte en la entrada al material gracias al dimensionamiento del filo de corte. Plaquita de corte ONEU 05T6, ONMU 05T6 negativa 2 x 8 filos.

Recomendación:
Plaquita de corte XNEU 05T6 Wiper – Los avances elevados en la herramienta portante se deben equilibrar con la plaquita Wiper.

2. Mecanizado de desbastado hasta una profundidad de corte de 6 mm (aplicación principal) y para operaciones de acabado con plaquitas Wiper (aplicación auxiliar)

Características de las plaquitas de fresado:
Pronunciada geometría de la cavidad en los filos de corte para una evacuación de mayor volumen de viruta. Plaquitas SNEU 14T7, SNMU 14T7 negativas 2 x 4 filos.

Opcional para operaciones de acabado: XNEU 14T7 Wiper – Los avances elevados en la herramienta portante se deben equilibrar con la plaquita Wiper.

(No se recomienda el uso simultáneo de ambas plaquitas ON.U y SN.U)

En nuestro eShop encontrará la herramienta GARANT TwinCut con sus plaquitas de corte apropiadas.

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra