{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 3 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Certificado de seguridad | GS TÜV Rheinland | |
Capacidad colectora | 50 l | |
Altura | 302 mm | |
Anchura | 724 mm | |
Profundidad | 1.164 mm | |
Peso | 44 kg | |
Tipo de producto | Base |
Número de artículo | 980071 | |
EAN / GTIN | 4045197437990 |